※斜め
YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の センターテーブル・リビングテーブル
キュービックテーブル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70568864
品番
ET-4545(DBR)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パーソナルルームに最適なコンパクトテーブル。
床に座っても使いやすい高さ37cm。
色
ダークブラウン(木目調)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
450×450×370
質量(kg)
4
最大耐荷重(kg)
天板:30
用途
リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。
材質
合成樹脂化粧繊維板
幅(mm)
450
高さ(mm)
370
奥行(mm)
450
天板耐荷重(kg)
30
棚
なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
450×450×370
材質(天板)
合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)
45
折り畳み可否
不可
取扱説明書:
(0.4MB)