色ウォルナット(木目調)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)750×500×370
質量(kg)5
最大耐荷重(kg)天板:30
用途リビングテーブル、ローテーブル、センターテーブルとして。
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
幅(mm)750
高さ(mm)370
奥行(mm)500
天板耐荷重(kg)30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【テーブル下】655×405×320
棚なし
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×500×370
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
天板厚さ(mm)45
折り畳み可否不可