リビングテーブル 棚付き

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70569074 品番 TCT-9045(WBR)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

組立簡単でコンパクトな北欧デザインのコーヒーテーブル。
ソファ前はもちろん、床に座っても使いやすい高さ40cm設計。
軽いのに丈夫なハニカムコア構造。
棚付きで雑誌やリモコンをちょっと置くのに便利。

ウォルナット(木目調) 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)900×450×400 質量(kg)7 最大耐荷重(kg)天板:30 用途センターテーブル、リビングテーブル、ローテーブルとして。 付属品キズ防止パッド4枚 材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 高さ(mm)400 奥行(mm)450 天板耐荷重(kg)30 あり 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×400 材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂) 天板厚さ(mm)45 高さ(cm)床から棚板まで:14 組立時間約10〜20分 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)90×45×40 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×360×190 折り畳み可否不可
取扱説明書:(0.72MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70569074
2021-03-18
用途:
接待
運輸・通信業

値段に安さに満足です。
見た目、使用勝手も十分です。

対象商品:
70569065
2018-12-04
用途:
応接室設置
株式会社東貨流通 様 (運輸・通信業)

組み立ては、自分でしなければいけないのは仕方ないですが、組み立て見取り図や、手順書、工具などが入っておらず、試行錯誤して組み上げました。
強度、外観は思った通りいい感じですが、配送中かもともとなのか、塗装の剥がれや、小さい傷が見られました。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。メーカーに注意を促します。今後ともよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする