アルインコ
アルインコの マッサージ器
アルインコの ハンディマッサージャー
ハンディマッサージャー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70569747
品番
MCB002A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
筋肉のこりや疲れの部位にあて、ぷるぷると心地よい振動で揉みほぐすマッサージャーです。
リビングや寝室、お出掛け先でも手軽に使えます。
また乾電池式で防水仕様なので、浴室でもお使いいただけます。
用途
防水&コードレスの本格派ハンディマッサージャーとして。バイブレーター、ハンドマッサージャーとしても。
付属品
収納ポーチ
材質
ABS、シリコン
色
ブルー
質量(g)
200
電源
単3電池×2本(別売)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
44×42.5×230
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:226AKBZX00055000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器