ハンディマッサージャー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70569756 品番MCB002P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

筋肉のこりや疲れの部位にあて、ぷるぷると心地よい振動で揉みほぐすマッサージャーです。
リビングや寝室、お出掛け先でも手軽に使えます。
また乾電池式で防水仕様なので、浴室でもお使いいただけます。

用途防水&コードレスの本格派ハンディマッサージャーとして。バイブレーター、ハンドマッサージャーとしても。 付属品収納ポーチ 材質ABS、シリコン ピンク 質量(g)200 電源単3電池×2本(別売) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42.5×230 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:226AKBZX00055000 医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:195

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マッサージ器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする