クリーナースタンド (ダイソン マキタ 他対応)

(2件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 70570377 品番 RCS-30(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

自立できないスティッククリーナーをすっきり収納する専用スタンド。
アタッチメントを付け外しすることにより、ダイソン製クリーナーにも、その他メーカー製クリーナーにも対応。
お部屋を邪魔しないモノトーンでシンプルな外観。
スティック掃除機を立て掛けたまま充電も可能。
支柱の高さはお手持ちの掃除機にに合わせて調節可能。
土台は丸型で、万が一ぶつかった際も傷つけにくく安心。
ダイソン製クリーナー付属のブラケットを、壁への穴あけ不要でそのまま取り付け可能。

用途ダイソン、マキタ製の掃除機のスティッククリーナースタンド、掃除機スタンドとして。 材質フレーム:スチール(粉体塗装)/土台:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂) 質量(kg)2 ブラック 高さ(mm)土台からフック下までの有効高さ:(ヘッド上向き時)655〜1110、(ヘッド下向き時)510〜965、土台ストッパー部:20 内寸(mm)(支柱からストッパーまでの奥行)185、(フック)幅70×深70 対応機種ダイソン:V6シリーズ、V7シリーズ、V8シリーズ:DC30DC31DC34DC35DC43DC45DC61DC62DC74(2017年5月現在) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×630〜12550 組立時間約10〜20分
取扱説明書:(1.05MB)
注意
※組立にはプラスドライバーをご用意ください。
※本商品にクリーナー本体・クリーナー専用ブラケットは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70570368
2020-10-01
用途:
マキタコードレス掃除機の収納
教育・研究機関

マキタのコードレス掃除機は,バッテリーを取り外して充電するタイプなのだが,バッテリー充電器をこのスタンドに取り付けられるカゴがあれば良いと思った。

2人が参考にしています
対象商品:
70570368
2018-04-23
用途:
ダイソンの掃除機をかける

ダイソンの掃除機を置くのに使います.同じ会社から,もう少し高くて重いものがありますが,私の使っているV6slimなら,これで十分です.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする