YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 照明器具
YAMAZEN(山善)の 住宅・店舗照明
YAMAZEN(山善)の ペンダントライト
LEDペンダントライト 6畳用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70570928
品番
LP-A60D(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
(点灯)34、(常夜灯)1
用途
シーリングライト、洋風ペンダント、LED照明、天井照明、おしゃれ照明として。
材質
本体:スチール、LEDカバー:プラスチック
質量(kg)
0.73
直径(Φmm)
400
高さ(mm)
126
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
全光束(Lm)
2900
コード長さ(mm)
350
機能
点灯、常夜灯、オフ(プルスイッチ切替)
演色指数(Ra)
80以上
電球の種類
LED
調光の可否
可
適用畳数
6畳
スイッチ種類
ひもスイッチ
取扱説明書:
(0.61MB)