曜日別特売
1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846

 

1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846
1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846
1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846
1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846
1.8x3.6 防炎シート 白色 モノタロウ 70575846
モノタロウ

防炎シート 白色

(116件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
ハトメ数24
ハトメピッチ(mm)約450
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6
内容量1枚注文コード70575846品番1.8x3.6
販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。

用途
建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
形状折りたたみタイプシート厚さ(mm)約0.25ハトメ数24材質(シート)ポリエステル基布に塩ビコーティング加工ハトメピッチ(mm)約450質量(g/m2)約280呼び寸法(縦×横)(m)1.8×3.6材質(ハトメ)アルミニウムハトメ内径(mm)12認定番号AFE-23-0435ハトメアルミハトメ
注意
※本商品は、火気接触時に燃え広がりにくくする事を目的としており、不燃シートとは異なります。
※火気や火花発生の近傍でのご使用はしないで下さい。火災の恐れがあります。
※60℃を超える環境や60℃を超える高温物との接触はシートの溶解、変形、物性低下の危険性があります。
※屋外使用の場合、日光や雨風によってシートの強度、防水性が低下する場合がございます。

軽くても安心!日本防炎協会認定シート。ラインナップ豊富な9サイズ。
工事現場の養生に最適野外の野積みシートとして

ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
価格が手頃で仮養生や一時の保護養生用には使い勝手が良い。 注文番号70575837 現場の養生やカバー用 星5つ
水場の下敷きに使用しているが、十分な遮水性を持つ。 注文番号70575828 水場の防水シートに利用 星5つ
厚さも適当で扱いやすく、色で清潔感があり、大変満足。 注文番号70575837 製品や作業台の防塵用の覆いとして 星5つ

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:116
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70575846
2025-12-21
用途: 剪定作業の際の養生
建設業・工事業

風に飛んでいくことがなく、葉っぱがひかからず、清掃が楽になる

対象商品 : 70575846
2025-10-17
用途: 風養生・雨養生
株式会社創伸建設業・工事業

溶接機など電気機器の養生に使用してます。
何の問題はなく使用してます。
欲を言えば、値段そのままでもう少し頑丈になるとベスト!

2025-08-19
用途: 店内
株式会社カーライフサンキュー自動車・二輪車・自転車関連業

消防署の立ち入り検査でひっかかりましたので出入り口のコーナーを作り替えた時に使用いたしました。安価であって助かりました

1が参考にしています
2025-09-05
用途: 個人使用です。七論の火おこしの下敷き
合同会社フリースタイル教育・研究機関

大きいので安全です。現場でなく個人でも使用でき満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 70575828
2025-10-14
用途: 倉庫カーテン代わり
卸売・小売業

特に問題は無いですが、出来たらハトメ穴部分の検査はちゃんとしたほうが良いかなと…。何ヵ所か潰れて使い物にならなかった

2025-06-18
用途: 昆虫用ライトトラップのシート

吊るすのに重量も軽くもなく、重くもなく、光が反射して、良い感じで使用しています。

2025-07-28
用途: 大きな窓の日よけとして
特別養護老人ホーム 藹藹医療・福祉・介護関連業

穴があいてるのでフックをかけやすく、大きさもちょうどよかった

2025-06-09
用途: シート養生、コンパネ被いカバーに使用
建設業・工事業

ブルーシートより高価ですが紫外線に強く丈夫です屋外の紫外線対策に最適です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 4
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
サイズ縦1.8mとなっていますが、ハトメ部織り込み後の、実寸ですか。
回答:
シートサイズ:縦1.8mは、ハトメ部を含んだ実寸です。
但し、手加工のため多少の誤差が生じる可能性がございます。予めご了承ください。
2023-07-07
質問:
消防のJIS規格が通っている商品ですか。
回答:
消防のJIS規格が通っている商品ではございませんが、本商品は公益財団法人日本防炎協会の認定を受けた防炎品です。
製品にはその証である「防炎ラベル」が製品ごとに縫製されております。
2023-07-07
質問:
材質(シート)は、ポリエステル基布に塩ビコーティング加工とありますが、裏表両面に施していますか。
回答:
両面に塩ビコーティング加工を施しております。
2023-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-22

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする