未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用カップリング
CD管カップリング (Gタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70576476
品番
CDC-14G
参考基準価格(税別)
¥82
販売価格(税込)
¥89
販売価格(税別)
¥
81
バスケットに入れる
CD管相互の接続に使用します。
接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。
材質(本体)
ABS
色
オレンジ
寸法L1(mm)
55.2
寸法a(mm)
2.0
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D(Φmm)
26.9
寸法L2(mm)
26.6
寸法d(Φmm)
14.0
材質(ストッパー)
PC
適合管
CD単層波付管14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください