※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニューF・ころエンド( VVFケーブルころがし配線用エンドカバー)スクリュー釘付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70576573 品番 CDE-28FK
参考基準価格(税別)¥300 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279

釘1本打ち込むだけで固定できます。
コンパクトサイズで狭い箇所でもラクラク施工!
トロ防止シール付。

仕様スクリュー釘付 種類CD管用 寸法L(mm)110 寸法H(mm)56.5 寸法B(mm)39 適合管CD単層波付管28
注意
※ケーブル工事にご使用ください。
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする