未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
CD管コネクタ (GSタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70576598
品番
CDK-16GS
参考基準価格(税別)
¥90
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
キャップ付ですからトロ侵入がありません。接続/解除も一発でOK!
寸法D2(Φmm)
本体:30.0
ナット:30.0
材質(本体)
ABS
用途
ボックスとCD巻との接続に使用します
色
オレンジ
寸法L(mm)
45.1
寸法L1(mm)
28.9
寸法t(mm)
1.0(最小値)
寸法D1(Φmm)
28.4
寸法L2(mm)
31.1
寸法d(Φmm)
15.7
材質(キャップ)
PE
適合ノックアウト穴径
Φ22mm・16(19) Φ27mm・22(25) 兼用
材質(ストッパー)
PC
適合管
CD単層波付管16
材質(ロックナット)
PS
ねじの呼び
PF1/2
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください