未来工業
未来工業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
未来工業の 電線管用接続部品
未来工業の 電線管用コネクタ
CD管コネクタ (Gタイプ)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70576607
品番
CDK-22G
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
GSタイプもあります
材質
本体:ABS
ストッパー:PC
ロックナット:PS
キャップ:PE
寸法D2(Φmm)
本体:35.0
ナット:34.0
寸法L2(mm)
37.6
ねじの呼び
PF3/4
寸法d(Φmm)
21.1
適合管
CD単層波付管22
寸法D1(Φmm)
36.1
寸法L(mm)
52.1
適合ノックアウト径(Φmm)
Φ27(mm)・22(25)用
寸法L1(mm)
35.1
寸法t(mm)
1.0(最小値)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください