088510 デッサン額 モントレ チョコ 屋内用 トレード 70576617 088510 デッサン額 モントレ チョコ 屋内用 トレード 70576617 088510 デッサン額 モントレ チョコ 屋内用 トレード 70576617

デッサン額 モントレ チョコ 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70576617 品番 088510
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

インテリアデザイナーに最も評価されている格調高いフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 付属品吊り具・吊り紐 質量(kg)5 チョコ サイズB2 材質(フレーム)アルミ 取付け方法背面 トンボ式 フレーム幅(mm)25 外寸(幅W×高さH)(mm)549×762 使用場所屋内用 適合寸法(mm)W515×H728 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)499×712
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする