KTF-28J PF管片サドル 未来工業 70576896 KTF-28J PF管片サドル 未来工業 70576896

PF管片サドル

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 70576896 品番 KTF-28J
参考基準価格(税別)¥970 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

PF管を露出配管する場合の固定に使用します。
ビス1本でガッチリ固定できます。

ベージュ 適合管PF管28 寸法D(Φmm)37.3 寸法B(mm)22 寸法L(mm)63.7
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:163

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-25
用途:
軒下に防犯カメラのケーブルを配線するため

防犯カメラケーブルを収納するPF管を軒下に設置するために使用しました。品質に問題ありません。

2025-05-20
用途:
電気工事など
株式会社SK.SHIMIZUオート 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

未来工業製なので安心して使えます。従業員が・・わがままを言うので・・

1人が参考にしています
2025-04-06
用途:
エアコンの排水管どめ

交換用に購入しました。
バラ売りされているので、DIYでも無駄にならず助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
10372792
2023-05-15
用途:
素人DIY、屋外監視カメラ設置、POE配線
製造業

WEBで業者様の設置作業を参考にスイッチボックス、コネクタ等とまとめて注文。
カメラ4台の設置場所、配線壁通しなど半分計画し、残り半分は現場対応ですすめました。このサドルはしっかりPF管を保持します。

1人が参考にしています
対象商品:
70576862
2023-03-31
用途:
PF管固定
自動車・二輪車・自転車関連業

配線の取り回しに必要なため購入いたしました。品質に問題なく、最寄りのホームセンターより安価に購入できたため非常に満足しております。また必要になれば追加購入します。

対象商品:
70576853
2019-12-19
用途:
PF管を固定するために

防犯カメラ取り付け時にPF管16の曲がり部分に使用しました。
とてもしっかりした作りなので、耐候性もありそうです。

対象商品:
10372792
2019-06-17
用途:
PF管固定
サービス業

とにかく便利です。狭い場所やコーナの取付けには最適です。

対象商品:
10372792
2018-12-20
用途:
防犯カメラコード固定時(PF管)
卸売・小売業

とても使いやすく 良い
PF22の中に防犯カメラのBNCコードを入れるのですが、
その際の固定する際に使う。
25文字以上の感想と言われても、サドルはサドル以外に使い道
はないと思う。 よいサドルです。 以上

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする