PFカップリング

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70577133 品番 MFSC-14G
参考基準価格(税別)¥82 販売価格(税込) ¥89
販売価格(税別)
81

スリムなストレートタイプ。接続/解除も一発でOK!

材質(本体)難燃ABS 寸法L1(mm)28.4 寸法a(mm)1.5(最小値) 適合管PF管14(MF除く) 用途PF管相互の接続に使用します ベージュ 寸法L(mm)58.8 寸法t(mm)1.0(最小値) 寸法D(Φmm)29.9 寸法d(Φmm)13.2(最小値) 材質(ストッパー)PC
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする