MFSCP-22G CPアダプター(PF管用) 未来工業 70577185 MFSCP-22G CPアダプター(PF管用) 未来工業 70577185 MFSCP-22G CPアダプター(PF管用) 未来工業 70577185

CPアダプター(PF管用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合管PF管/22、薄鋼/25 ※MFは除く 種類PF管用(Gタイプ) 注文コード70577185 品番MFSCP-22G
参考基準価格(税別)¥420 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279
この商品は適合管・種類・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

●PC管と薄鋼電線管(ねじ付・ねじ無)相互の接続に使用します。

種類PF管用(Gタイプ) 寸法L(mm)78 寸法D1(Φmm)39.3 寸法D2(Φmm)31.9 適合管PF管/22、薄鋼/25 ※MFは除く
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする