MFSK-16GS PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70577255

 

MFSK-16GS PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70577255
MFSK-16GS PF管コネクタ (Gタイプ) 未来工業 70577255

PF管コネクタ (Gタイプ)

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
ベージュ
適合管PF管16(※MF、MFXは除く)
電線管の呼び16、22(25)兼用
内容量1個注文コード70577255品番MFSK-16GS
参考基準価格(税別)¥90販売価格(税込)¥98
販売価格(税別)
89

接続も解除も一発でOK!
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。
防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。

用途ボックスとPF巻との接続に使用しますベージュ適合管PF管16(※MF、MFXは除く)適合ノック径(Φmm)22、27電線管の呼び16、22(25)兼用ねじの呼びG1/2寸法D1(Φmm)31.5寸法D2(Φmm)30寸法L(mm)46.5寸法l(mm)14材質(本体)難燃ABS材質(キャップ)PE材質(ストッパー)PC材質(ロックナット)PS寸法L1(mm)29.5寸法t(mm)(最小値)1.0寸法L2(mm)32.2寸法d(Φmm)15.7
注意
※管の曲げがきつい場合は、曲がりコネクタ等を使用し、管の曲げを緩和してください
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-25
用途: 防犯カメラのケーブル配線のため

防犯カメラケーブルを2本収納するためのPF管接続に使用しました。ホームセンターに在庫がない材料なのでたすかりました。品質も良いです。

対象商品 : 34566935
2025-10-10
用途: 露出配管のボックス接続
ツツイテレビ電気・ガス・熱供給・水道業

いつも使い慣れているので、値段も安いので助かります。

対象商品 : 70577246
2024-09-15
用途: プラボックスに取り付け
サービス業

強めの屈曲でも管をしっかりホールドしているので、外れる心配は無いのでしょうね。3ヶ月ほど経ちますが問題ないです。

2024-11-10
用途: 防犯カメラの取り付け

使い勝手もよく、材質もしっかりしていたのでよかったです。

1が参考にしています
対象商品 : 08732525
2024-06-04
用途: 作業時
便利舎製造業

いつも使わせて貰ってます。どうもありがとう御座います。

1が参考にしています
対象商品 : 49485923
2022-11-27
用途: 既設制御盤の改造
みやでん電気・ガス・熱供給・水道業

ワイドなので、つう線じに、太めの電線を、とおせました。

1が参考にしています
対象商品 : 70577255
2022-07-04
用途: 防犯カメラ設置作業
その他業種

防犯カメラ設置の際、ボックスとホースを接続するために購入しまきた。密着性もよく、防水機能もしっかりあり、重宝しました。

対象商品 : 49485923
2021-11-08
用途: 屋外配線でのPF管とボックスの接続
製造業

20個中2個ほど接続と解除の回転が非常に固く、ペンチでどうにか回転させられた個体がありました。PF管をしっかり保持してくれて安心です。同社のボックスのノックアウトにもピッタリはまります。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする