※寸法図

曲ガリ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 カベ白 注文コード70577325 品番MLM-1W
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は色・内容量など82種類から選べます 他の種類を見る

プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。
モールの蓋と基台をズラす必要がありません。
プラモールに合わせた10色が揃えてあります。(一部商品を除く)
プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。

形状曲ガリ カベ白 寸法L(mm)45 寸法H(mm)11.4 規格1号 寸法B(mm)18
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10374865
2024-07-15
用途:
居室など配線工事
タケダ防災 様 (サービス業)

なかなか手に入らないのでとても助かりました。また購入したいです。

対象商品:
70577325
2023-07-12
用途:
モールのジョイントに使用
飲食業

モノタロウのモールのジョイントに使用しました。カチッと嵌めるだけで作業も楽でした。

対象商品:
86831927
2021-09-07
用途:
LANケーブル配線
卸売・小売業

同時に購入したプラモールと一緒に使用しました。そのつもりで購入したので当然と言えば当然ですがジャストフィットです。

対象商品:
25662544
2021-01-21
用途:
屋外のコードカバー
教育・研究機関

屋外のコードカバーの接合部に用いました。満足しています。

対象商品:
86831945
2018-05-29
用途:
自宅内のLAN配線
その他業種

単価は若干高めであるが、細かい長さを気にせず配置できるので良く使用している

対象商品:
10374865
2017-12-22
用途:
配線作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

プラモールの90度曲げて配線する際のカバーとして使用。プラモールの上からつけるだけなので簡単だった。

対象商品:
10374935
2015-04-23
用途:
既存金属モールのカバーに使用しました。
セリーズ 様

昔の公共施設などは、後付けの電気配線は金属製モールを使用しています。経年劣化で錆や汚れが目立ってきたモールを交換しようと思い購入しました。
4号サイズはホームセンターなどには売ってなく、ネット購入となりました。
それで、交換しようとこのモールを金属モールにあてがった所、既存金属モールがきれいに隠れるようにカバーできることに気が付きました。
そこで両面テープを使って、プラモールのカバーのみを既存金属モールに取り付けていきました。
取替時間短縮と、見た目の綺麗さに我ながら感心しています。
次回から、出来る事ならカバーのみ販売をしてもらえればと考えます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする