曜日別特売
PVF-14J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 70577386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PVF-14J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 70577386
PVF-14J TSカップリング(ストレートタイプ) 未来工業 70577386

TSカップリング(ストレートタイプ)

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個
ベージュ
適合管VE14
内容量1個注文コード70577386品番PVF-14J
参考基準価格(税別)¥79販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
78

高耐候性
耐衝撃性

材質PVCベージュ寸法L(mm)53寸法D(Φmm)22寸法l(mm)25タイプストレートタイプ規格JIS C8432適合規格(PS)E適合管VE14
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25663095
2019-11-20
用途: 屋内配線に使用
株式会社オーレックス

配線用樹脂性配管継ぎ手(接着タイプ)としては定番。
色も選べるので、周辺環境に合わせられる。(逆に継手とパイプを異色配置として、連結部を際立たせる使い方もある。)
矢崎イレクター等の構造用材とは肉厚・材質・強度が異なるので、流用は適当ではないです。

対象商品 : 10378067
2016-06-10
用途: 電気工事の際
建設業・工事業

他社で購入するほうが安いので、考えてほしいです

1が参考にしています
対象商品 : 10378042
2014-10-13
用途: 配線工事

いいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする