ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70577648 品番 SST-16
参考基準価格(税別)¥96 販売価格(税込) ¥97
販売価格(税別)
88
適合
VE管:VE16
厚鋼:G-16
SVケーブル:22×1C
CVケーブル:22×2C・3C
材質ステンレス製 適合径(Φmm)21〜23 寸法D(Φmm)22 寸法B(mm)15 寸法L(mm)60 寸法P(mm)45 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品:
70577632
2024-04-09
用途:
配管固定

安いのにとてもしっかり固定できます。未来工業のものは品質的にやはり安心して使えます。

対象商品:
70577657
2018-07-19
用途:
一般電気工事
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも使ってるのでわかってますが、単価と量が中途半端です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする