ステンレスサドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 70577657 品番 SST-22
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
適合
VE管:VE22
厚鋼:G-22
SVケーブル:38×2C・3C
CVケーブル:38×4C・200×1C
材質ステンレス製 適合径(Φmm)26〜28 寸法D(Φmm)26 寸法B(mm)19 寸法L(mm)65 寸法P(mm)48 寸法d(Φmm)5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-11
用途:
支柱

植木の支柱にリングを取り付けました。ステンレスのため外の使用でもサビを気にしなくてすみそう。

対象商品:
70577632
2024-04-09
用途:
配管固定

安いのにとてもしっかり固定できます。未来工業のものは品質的にやはり安心して使えます。

対象商品:
70577657
2018-07-19
用途:
一般電気工事
山武ン備工業 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

いつも使ってるのでわかってますが、単価と量が中途半端です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする