未来工業
未来工業の 電路支持材/支持金具
未来工業の 電路支持用サドル
未来工業の 電路支持用両サドル
鉄サドル(SVケーブル・キャブタイヤコード・電線管共用)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法d(Φmm)
5.5
注文コード
70577693
品番
ST-31
参考基準価格(税別)
¥50
販売価格(税込)
¥54
販売価格(税別)
¥
49
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
適合
薄鋼:C-31
SVケーブル:50×3C、60×2C
CVケーブル:60×2C・3C、250×1C
材質
ユニクロめっき
適合径(Φmm)
31〜33
寸法D(Φmm)
32
寸法B(mm)
25
寸法L(mm)
87
寸法P(mm)
62
寸法d(Φmm)
5.5
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください