F1033 ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ) 70578165

F1033 ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ) 70578165
F1033 ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ) 70578165
F1033 ラミF片面マット 100μ Asmix(アスカ) 70578165

ラミF片面マット 100μ

(2件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズA3
内容量1箱(100枚)注文コード70578165品番F1033
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

フィルムの上から書ける(マット面のみ)
反射を防ぐマット仕様で上質な仕上りに
静電気防止処理済みフィルムだから用紙を扱いやすい
3層構造で仕上りキレイ
片面マット仕様

サイズA3種別A3サイズ材質ポリエステル・ポリエチレン・EVA(三層構造)タイプ片面マット厚さ(μm)100フィルムサイズ(W×H)(mm)303×426使用フィルム静電気防止フィルムRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70578156
2019-08-27
用途: マレットゴルフ 点数表

とてもよい。これからも片面マットのフィルムを続けて使いたい。

対象商品 : 70578156
2018-10-31
用途: 注意喚起等の掲示

マットは初めて購入しました。本当に反射がなく、掲示物が見やすいです。次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする