製図用シャープペンシル 925 15

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70578235 品番 92515-07
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
芯径(mm)0.7 質量(g)9.2 方式ノック式 材質(軸)ABS 材質(グリップ)エラストマー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140.5×9.5×12 アズワン品番65-0429-51 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:197

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-25
用途:
デザイン作業
有限会社シード 様 (サービス業)

シンプルなデザインがいい。芯折れも少なく、書き心地も悪くない。ただ1点改良を求めるのであれば、ホルダー部分が使いにくい。メモ用紙2枚程しか挟めない。

対象商品:
70578217
2024-01-04
用途:
打合せでメモを取る時
建設業・工事業

鉛筆のような書きごこちで、とても使い勝手がよかったです。

対象商品:
70578217
2023-03-30
用途:
製図
SSDSTrading 様 (卸売・小売業)

とてもなめらかな書き心地に感動しました。
また購入したいです。

対象商品:
70578244
2019-05-04
用途:
製図用
不動産業

建築デザイン科の授業で使います。最初に、貼ってあるシールが大きくて、4本買いましたが剥がすのが面倒でした。他の筆記用品にこんなに大きなシールが貼ってあるのはあまり見た事がないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする