088754 デッサン額 APS-01  くるみ 屋内用 トレード 70579058 088754 デッサン額 APS-01  くるみ 屋内用 トレード 70579058

デッサン額 APS-01 くるみ 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード70579058 品番088754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

シンプルかつ、フレーム幅が45mmで存在感がある樹脂フレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 付属品吊り具・吊り紐 質量(kg)2 くるみ サイズB4 材質(フレーム)樹脂フレーム 取付け方法背面 トンボ式 フレーム幅(mm)45 外寸(幅W×高さH)(mm)327×434 使用場所屋内用 適合寸法(mm)W257×H364 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)237×344
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする