088801 デッサン額 APS-02  ピンク 屋内用 トレード 70579523 088801 デッサン額 APS-02  ピンク 屋内用 トレード 70579523 088801 デッサン額 APS-02  ピンク 屋内用 トレード 70579523

デッサン額 APS-02 ピンク 屋内用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70579523 品番 088801
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

やわらかい色とデザインで水彩画などに合わせやすい、かわいらしいフレームです。

用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。 付属品吊り具・吊り紐 質量(kg)3 ピンク サイズ500角 材質(フレーム)樹脂フレーム 取付け方法背面 トンボ式 フレーム幅(mm)24 外寸(幅W×高さH)(mm)534×534 使用場所屋内用 適合寸法(mm)W500×H500 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)486×486
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする