超軽量マジックタイプ

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70581254 品番 51651
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。
約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。
運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。
女性サイズ対応のサイズ展開。

サイズ(cm)23.5 ホワイト 足幅EEE 標準質量(g/片足)約270(26cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革 先芯樹脂(JIS L種相当) 機能軽量 靴底EVA+合成ゴム 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-11
用途:
作業履 安全履として
ニプロ株式会社 様 (卸売・小売業)

軽くてスニーカー感覚で想定通りの履き心地です 以前にも同タイプを使っていたので

2025-10-30
用途:
電気機械のメンテナンス

安価で十分使用に耐える。幅が広めで大きいサイズが有るのも良い。
写真の靴底は黒だが実物は白、靴底が削れて粉が出る際も当社の床では、白い方が目立たない。定期的にリピートしている。

対象商品:
70581717
2026-01-24
用途:
仕事の時、商品の店だしに履いて作業しています
その他業種

重たいカートや荷物の上げ下ろしなど安全で靴も軽くてベルトが二つで調整出来ていいですよ

2025-06-17
用途:
農場作業時
農事組合法人 宮澤農産 様

以前の物が販売終了となってしまったので、こちらの商品に変えてみました。軽くて安くてマジックテープなので脱ぎ履きにも便利です。

2025-02-12
用途:
機械の組立作業時
株式会社コア電子 様 (製造業)

いつも購入している店に置いていなかったので購入しました。

対象商品:
70581297
2023-10-28
用途:
工場プレス作業時
製造業

とにかく軽いので楽なのと、足の甲幅がゆったりとした大きさなので痛くならない
少し大きめサイズにしましたがマジックテープで調整できたので問題ないです
白で汚れやすいので汚れが目立ちにくいカラーも出して欲しい。

対象商品:
70581656
2023-07-25
用途:
作業用

通常の安全靴は女性には重く、こちらの商品は軽量で足が疲れにくい為、立ち仕事には向いていると思います。強いて言えば立ち座りの作業を繰り返した場合、どの程度耐久性があるのかはまだ謎です。

対象商品:
70581218
2023-05-08
用途:
軽作業に使用し足のケガ予防に活躍
有限会社パルテック 様

女性に軽量、コンパクトで人気があり、かつコスパ最高です。
他社製品4社と比較し、採用を決めました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする