超軽量マジックタイプ

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 70581272 品番 51651
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

素早く確実な着脱が可能なマジック止めタイプ。
約270gの超軽量モデル(26cm/片足)。
EVA素材のクッション性とコストパフォーマンス。
高級感のある独自のメッシュ生地を採用。
マジック止めタイプで扱いやすく安全にも配慮。
運送業・倉庫業などの軽作業に幅広く使用可能。
女性サイズ対応のサイズ展開。

サイズ(cm)24 ホワイト 足幅EEE 標準質量(g/片足)約270(26cm) 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 材質(甲被)ナイロンメッシュ+合成皮革 先芯樹脂(JIS L種相当) 機能軽量 靴底EVA+合成ゴム 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
電気機械のメンテナンス

安価で十分使用に耐える。幅が広めで大きいサイズが有るのも良い。
写真の靴底は黒だが実物は白、靴底が削れて粉が出る際も当社の床では、白い方が目立たない。定期的にリピートしている。

2025-06-17
用途:
農場作業時
農事組合法人 宮澤農産 様

以前の物が販売終了となってしまったので、こちらの商品に変えてみました。軽くて安くてマジックテープなので脱ぎ履きにも便利です。

2025-02-12
用途:
機械の組立作業時
株式会社コア電子 様 (製造業)

いつも購入している店に置いていなかったので購入しました。

対象商品:
70581297
2023-10-28
用途:
工場プレス作業時
製造業

とにかく軽いので楽なのと、足の甲幅がゆったりとした大きさなので痛くならない
少し大きめサイズにしましたがマジックテープで調整できたので問題ないです
白で汚れやすいので汚れが目立ちにくいカラーも出して欲しい。

対象商品:
70581656
2023-07-25
用途:
作業用

通常の安全靴は女性には重く、こちらの商品は軽量で足が疲れにくい為、立ち仕事には向いていると思います。強いて言えば立ち座りの作業を繰り返した場合、どの程度耐久性があるのかはまだ謎です。

対象商品:
70581218
2023-05-08
用途:
軽作業に使用し足のケガ予防に活躍
有限会社パルテック 様

女性に軽量、コンパクトで人気があり、かつコスパ最高です。
他社製品4社と比較し、採用を決めました。

1人が参考にしています
対象商品:
70581656
2023-03-28
用途:
作業履き

製造業の作業履きとして使っています。軽いです。マジックタイプで脱着が楽です

2021-10-04
用途:
医療作業時
訪問マッサージはむら 様 (医療・福祉・介護関連業)

軽くて履き心地もよく幅も広くて、とても良かったです大満足です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする