089071 油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード 70582147 089071 油額 K52(雪舟)  ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用 トレード 70582147

油額 K52(雪舟) ステン (布カラー:ベージュ) 屋内用

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズB3 注文コード70582147 品番089071
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

T-3Sのイリコを使用した、F50号の大きさにも対応可能な油額です。

外寸(幅W×高さH)(mm)504×655 適合寸法(mm)W364×H515 有効表示寸法(幅W×高さH)(mm)350×501 フレーム幅(mm)20 取付け方法背面 トンボ式 材質(フレーム)アルミ 付属品吊り具・吊り紐 質量(kg)3 ステン サイズB3 使用場所屋内用 用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする