国際コンテストCHiMEで世界No.1を複数回受賞、高度なノイズ処理テクノロジーを搭載。 リアルタイムの文字起こしと、AIによる自動修正。Wi-Fi接続時やSIMカード(別売)によるインターネット接続時、操作画面上でリアルタイムに文字起こしすることができます。※1一度間違えた言葉も、AIが文脈を判断して自動修正。より正確な文字起こしを実現します。オフラインで録音後、インターネット接続時に文字起こしすることも可能です。 最大集音距離10mの2つのマイクと、360度から集音できる6つのマイクを搭載。重要な会議やインタビューなど、一言も書き漏らしたくないシチュエーションで使っていただくために生まれたAIライティングレコーダーです。 約800万画素のカメラを搭載。インターネット接続時には撮影しながらリアルタイムで字幕表示させることができます。オフラインで撮影後、インターネット接続時に字幕生成することも可能です。 ※FDD-LTE(Band:1/3/8) / TD-LTE(Band:41)4G接続にはau/ docomo/ softbankが提供するSIMカード(別売)が必要。MVNOが提供するSIMカード(通称:格安SIM)は動作未検証で、APN設定にも対応しておりません。また、文字起こし処理にはデータ通信量を消費しますので、Wi-Fiでの接続を推奨します。 ※講演モード時、最大集音距離10mでの録音が可能です。 ※100%の精度をお約束するものではありません。
会議で使用する為に購入しました、試しにニュースで試しに使用した所、ほぼその通り書き起こしをしましたが、会議になると声の発音の仕方とか、方言などが入ると修正を入れていかないとダメでした、書き起こしの土台として補助的に使うと良いかもしれません。