付属品USB変換コード(USB Type-A/USB Type-C)
適合ビット数:最大16bit
型式ヘッドホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:バックエレクトレットコンデンサー型
色黒
質量(g)約78(コード除く)
使用温度範囲(℃)5〜40
電源USB電源(DV5V)
ケーブル長(m)2
対応OSWindows 8.1、Windows 10、macOS Catalina、macOS Big Sur
周波数(kHz)対応:48
接続方式USB2.0準拠
感度-37dB(1V/Pa,at1kHz)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
再生周波数帯域(Hz)20〜20000
指向性双指向性
プラグ形状USB Type-A
周波数帯域(Hz)200〜10000
ドライバーユニット(Φmm)30
最大入力(mW)100
音圧感度(dB/mW)出力:92
装着方式片耳
イヤホン形状オーバーヘッド型
マイクミュート○
音量調節○
ノイズキャンセリング○