LEDペンダント

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱 適用畳数〜6畳 光束(Lm)3329 注文コード70586548 品番HCDA0651-X
販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は適用畳数・光束など17種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)24 光束(Lm)3329 適用畳数〜6畳 スイッチプルスイッチ:全灯→調光50%→LED常夜灯→滅 機能【明るさMAX】適用畳数内明るさMAX 生産国日本 光源色昼光色 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
蛍光灯照明の置き換え
その他業種

蛍光灯が生産中止になったことを受けて、古くなった蛍光灯照明(30W×2)をLED照明に交換。部屋にオン・オフのスイッチが無いこと、既存の照明と外観が近いことから当製品を選択。取付は簡単で問題なし。明るさは既存のものよりも少し明るいぐらいで十分な明るさがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする