曜日別特売
JFM-6065-50 イグリデュールJフランジ Igus(イグス) 70587432

イグリデュールJフランジ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード70587432品番JFM-6065-50
販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
内径(Φmm)60外径(Φmm)65長さ(mm)50形状F寸法b2(mm)2寸法d3(mm)73公差(mm)+0.06・+0.18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70586355
2020-03-03
用途: 追加工してネジ軸受けに
製造業

JシリーズはGシリーズより柔らかいので嵌め合いに不安があるが、フランジ付きなのでスリーブよりは安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする