曜日別特売

イグリデュールJフランジ

イグリデュールJフランジ - Igus(イグス)
(1件のレビュー)
形状F内容量1個
115件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
寸法b2(mm)
公差(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70586328JFM-0304-0334.530.75+0.014・+0.054
139
139
153(税込)
9日以内出荷
返品不可
70586337JFM-0304-04534.54.50.75+0.014・+0.054
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586346JFM-0304-0534.550.75+0.014・+0.054
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586355JFM-0306-1036101.5+0.02・+0.08
159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586364JFM-0405-0345.530.75+0.02・+0.68
169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586373JFM-0405-0645.560.75+0.02・+0.68
159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586382JFM-0506-055650.5+0.02・+0.68
149
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586398JFM-0507-035731+0.02・+0.68
149
149
164(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586407JFM-0507-055751+0.02・+0.68
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586416JFM-0608-046841+0.02・+0.68
159
159
175(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586425JFM-0608-066861+0.02・+0.68
169
169
186(税込)
当日出荷
70586434JFM-0608-086881+0.02・+0.68
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586443JFM-0608-10610101+0.02・+0.68
169
169
186(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586452JFM-0610-10610102+0.032・+0.105
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586468JFM-0810-0388103.81+0.025・+0.083
159
159
175(税込)
当日出荷
70586477JFM-0810-0581051+0.025・+0.083
169
139
アウトレット
153(税込)
当日出荷
残り14点です
70586486JFM-0810-0681061+0.025・+0.083
169
169
186(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586495JFM-0810-0781071+0.025・+0.083
179
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586504JFM-0810-0881081+0.025・+0.083
179
179
197(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586513JFM-0810-10810101+0.025・+0.083
199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586522JFM-0810125-10810101+0.025・+0.083
179
179
197(税込)
当日出荷
70586538JFM-081014-10810101+0.025・+0.083
199
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586547JFM-081016-11810112+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586556JFM-0812-0581252+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586565JFM-0812-0681262+0.025・+0.083
229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586574JFM-100105-1001001051002.5+0.072・+0.212
7,398
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586583JFM-1012-05101251+0.025・+0.083
199
199
219(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586592JFM-1012-09101291+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586608JFM-1012-101012101+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586617JFM-1012-121012121+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
当日出荷
70586626JFM-1012-151012151+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586635JFM-1012-181012181+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586644JFM-101215-03510123.51+0.025・+0.083
189
189
208(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586653JFM-1014-141014141+0.025・+0.083
229
229
252(税込)
6日以内出荷
返品不可
70586662JFM-110115-1001101151002.5+0.072・+0.212
8,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586678JFM-1113-051112551+0.032・+0.102
229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586687JFM-120125-100125-1002.5+0.072・+0.212
8,698
8,698
9,568(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586696JFM-1214-05121451+0.032・+0.102
199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586705JFM-1214-07121471+0.032・+0.102
239
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586714JFM-1214-09121491+0.032・+0.102
199
199
219(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586723JFM-1214-121214121+0.032・+0.102
229
229
252(税込)
当日出荷
70586732JFM-1214-151214151+0.032・+0.102
229
229
252(税込)
当日出荷
70586748JFM-1214-201214201+0.032・+0.102
289
289
318(税込)
6日以内出荷
返品不可
70586757JFM-121418-04512144.51+0.032・+0.102
209
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586766JFM-121418-101214101+0.032・+0.102
229
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586775JFM-1216-201216203+0.05・+0.016
319
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586784JFM-1218-08121883+0.05・+0.016
299
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70586793JFM-1218-121218123+0.05・+0.016
279
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586802JFM-1218-201218203+0.05・+0.016
299
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
70586818JFM-1416-03141631+0.032・+0.102
179
179
197(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70586355
2020-03-03
用途: 追加工してネジ軸受けに
製造業

JシリーズはGシリーズより柔らかいので嵌め合いに不安があるが、フランジ付きなのでスリーブよりは安心感があります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする