曜日別特売
XSM-1012-08 イグリデュールXスリーブ Igus(イグス) 70587685

イグリデュールXスリーブ

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個内径(Φmm)10外径(Φmm)12長さ(mm)8注文コード70587685品番XSM-1012-08
販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269
内径(Φmm)10外径(Φmm)12長さ(mm)8材質イグリデュール形状S公差(mm)±0.013・±0.071
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70588218
2023-12-05
用途: 油圧シリンダー製作

加工したままのバリがある。寸法のばらつきが大きい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 70587493
2018-10-10
用途: 無給油軸受け
森鋲螺製作所

メーカーが言うほど精度は出ない。
H7の穴にどのように挿入しても、+0.03のピンゲージが入る。
それではと、元の内径を-0.02にすると、挿入時に削れてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする