イグリデュールXスリーブ

イグリデュールXスリーブ - Igus(イグス)
(2件のレビュー)
材質イグリデュール形状S内容量1個
全103種類を絞り込む
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
公差(mm)
103種類すべて表示中
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
公差(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70587475XSM-0203-0323.53±0.06・±0.046
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587484XSM-0304-0334.53±0.06・±0.046
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587493XSM-0304-0634.56±0.06・±0.046
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587502XSM-0405-0445.54±0.01・±0.058
209
230(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587518XSM-0405-0645.56±0.01・±0.058
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587527XSM-0507-035573.5±0.01・±0.058
209
230(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587536XSM-0507-05575±0.01・±0.058
219
241(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587545XSM-0507-08578±0.01・±0.058
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587554XSM-0608-06686±0.01・±0.058
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587563XSM-0608-08688±0.01・±0.058
229
252(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587572XSM-0608-106810±0.01・±0.058
249
274(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587588XSM-0608-136813±0.01・±0.058
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587597XSM-0709-107910±0.013・±0.071
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587606XSM-0709-127912±0.013・±0.071
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587615XSM-0810-068106±0.013・±0.071
249
274(税込)
当日出荷
70587624XSM-0810-088108±0.013・±0.071
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587633XSM-0810-1081010±0.013・±0.071
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587642XSM-0810-1281012±0.013・±0.071
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587658XSM-0810-1581015±0.013・±0.071
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587667XSM-1012-03510123.5±0.013・±0.071
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587676XSM-1012-0610126±0.013・±0.071
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587685XSM-1012-0810128±0.013・±0.071
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587694XSM-1012-10101210±0.013・±0.071
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587703XSM-1012-12101212±0.013・±0.071
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587712XSM-1012-15101215±0.013・±0.071
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587728XSM-1012-20101220±0.013・±0.071
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587737XSM-1214-03512143.5±0.016・±0.086
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587746XSM-1214-0612146±0.016・±0.086
239
263(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587755XSM-1214-0812148±0.016・±0.086
239
263(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587764XSM-1214-10121410±0.016・±0.086
289
318(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587773XSM-1214-10DB1121410±0.016・±0.086
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587782XSM-1214-12121412±0.016・±0.086
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587798XSM-1214-15121415±0.016・±0.086
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587807XSM-1214-20121420±0.016・±0.086
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587816XSM-1214-25121425±0.016・±0.086
359
395(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587825XSM-1416-12141612±0.016・±0.086
279
307(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587834XSM-1416-15141615±0.016・±0.086
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587843XSM-1416-20141620±0.016・±0.086
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587852XSM-1517-0715177±0.016・±0.086
259
285(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587868XSM-1517-10151710±0.016・±0.086
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587877XSM-1517-15151715±0.016・±0.086
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587886XSM-1517-20151720±0.016・±0.086
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587895XSM-1517-25151725±0.016・±0.086
389
428(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587904XSM-1618-10161810±0.016・±0.086
299
329(税込)
4日以内出荷
返品不可
70587913XSM-1618-12161812±0.016・±0.086
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587922XSM-1618-15161815±0.016・±0.086
299
329(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587938XSM-1618-20161820±0.016・±0.086
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587947XSM-1618-25161825±0.016・±0.086
359
395(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587956XSM-1618-35161835±0.016・±0.086
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
70587965XSM-1719-20171920±0.016・±0.086
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70588218
2023-12-05
用途: 油圧シリンダー製作

加工したままのバリがある。寸法のばらつきが大きい。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 70587493
2018-10-10
用途: 無給油軸受け
森鋲螺製作所

メーカーが言うほど精度は出ない。
H7の穴にどのように挿入しても、+0.03のピンゲージが入る。
それではと、元の内径を-0.02にすると、挿入時に削れてしまう。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする