神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室内表示
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)の 室名表示板
ガラス戸衝突防止マーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(2枚)
注文コード
70592095
品番
SK-4-2
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
大型の透明ガラス戸や、ガラス窓への衝突を防止する為のマークです。
適当な位置間隔で、内・外部共貼り付けることにより、ガラス戸に衝突する危険を防止します。
材質
ステンレスSUS304
用途
ガラス戸衝突防止用のマークです。
直径(Φmm)
30
裏面
両面テープ加工
表面仕上げ
鏡面
注意
※貼り付け前には、ガラス等の表面の水分、油分、ホコリ等を十分に拭きとった後、貼り付けて下さい。