MasterLOCK
MasterLOCKの 南京錠・鍵
MasterLOCKの 南京錠
TSA南京錠 ナンバー可変式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70593407
品番
4688JADBLK
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
旅行カバンやバックパック、スーツケースなどへの使用に最適。
3つの数字を組み合わせて好きな暗証番号にセットできます。
用途
海外への旅行時などに
幅(mm)
30
色
ブラック
寸法A(mm)
3
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
23
規格寸法(mm)
30