2022年度グッドデザイン賞を受賞した、パンタグラフ構造のアームがユニークなモニターマウントです。アームは縦/横方向に直線的に動きます。
支柱にあるベース本体が上下昇降するメカニズムとエルゴトロン独自のコンスタントフォース技術を採用。少ない力でモニターの位置調節が可能、ガススプリング式のような経年劣化がありません。
デスククランプは65mmまでの厚さに取り付け可能。グロメットマウントは直径8〜51mmの穴、65mmまでの厚さに取り付け可能。
デスククランプ付属、グロメットマウントは別売です (98-492-009)。
保証期間は長期に渡り安心の15年間。
モニターを取り付けてから各部の調整を行ってください。組み立て前の状態では各部の調整はできません。