対応コード
二次元コード
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
分解能(mm)
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
商品タイプ有線
インターフェースUSB
読取方式イメージャー
電源4.5 〜 5.5 V (5.0 V)
質量(g)約112g(ケーブル除く)
色ホワイト
耐衝撃性1.8m
幅(mm)105.4
長さ(mm)153.4
高さ(mm)60
ケーブル長(m)2