コードレスOCRバーコードリーダVRSセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70594765 品番OPN-3102I-VRS1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

コロナワクチン接種券読み取り専用OCRバーコードリーダセット、ワクチン接種円滑化システム(V-SYS)/ワクチン接種記録システム(VRS)対応。

対応コード
二次元コード(バーコード)
PDF417、MicroPDF417、GS1 Composite、Codablock F、QRコード、マイクロQRコード、Data Matrix(ECC 200)、MaxiCode、Aztec Code、Chinese-sensible Code
一次元コード(バーコード)
JAN-13/8、EAN-13/8、EAN Add-on、UPC-A/E、UPC Add-on、Code 39、Code 128、NW-7(Codabar)、Industrial 2 of 5、Interieaved 2 of 5、Code 93、MSI/Plessey、Code 11、GS1-128、GS1 DataBar、Postal Code
OCR
Machine Readable Travel Documents、ISBN(OCR-B)
分解能(mm)
二次元コード:0.169mm
バーコード:0.1mm
商品タイプワイヤレス インターフェースBluetooth 読取方式イメージャー 電源リチウムポリマ 質量(g)約60g ホワイト 耐衝撃性1.5m 幅(mm)36 長さ(mm)83 高さ(mm)21.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする