GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043 GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043 GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043 GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043 GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043 GBA140TP ティアボックス 河淳 70596043

ティアボックス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70596043 品番GBA140TP
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

【75ブロック】75mmピッチでスタッキングの位置設定が可能な陳列システム。異なる商品同士でもスタッキングすることができます。
本体同士を積み重ねてコンパクトに収納・保管できます。

種別3030透 材質PC 透明 高さH(mm)207 奥行D(mm)308 幅W(mm)298 スタッキング

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜15までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
全国数量16以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,480 / 税込 ¥2,728
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする