河淳
河淳の 陳列・ディスプレイ用品
河淳の 汎用ディスプレイ
河淳の ひな段ディスプレイ
ティアボックスアンコ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70596059
品番
GBA141
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
用途
ティアボックス3030 透用のアンコです。
種別
22高70
材質
アクリル
厚さ(mm)
3
色
透明
高さH(mm)
67
奥行D(mm)
127
幅W(mm)
219
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜100までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
820
/
税込
¥
902
全国
数量101以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,640
/
税込
¥
1,804
沖縄地方
数量1につき
¥
2,680
/
税込
¥
2,948
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。