SFA322 ジェットフック 河淳 70596104

 

SFA322 ジェットフック 河淳 70596104
SFA322 ジェットフック 河淳 70596104
SFA322 ジェットフック 河淳 70596104
SFA322 ジェットフック 河淳 70596104
SFA322 ジェットフック 河淳 70596104

ジェットフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)種別R620B注文コード70596104品番SFA322
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。

用途
フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
種別R620B材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ)プライスホルダー:透明高さH(mm)70寸法(Φmm)フックバー:5幅W(mm)30呼び寸法L(mm)(有効)190
注意
※H24mm以上×D14mmのフック用角バーに取り付けられます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~50までのご注文(同一注文コードにつき)1,240/税込1,364
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき)2,480/税込2,728
北海道地方数量1につき1,260/税込1,386
沖縄地方数量1につき3,510/税込3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする