SFA325 ジェットフック 河淳 70596129 SFA325 ジェットフック 河淳 70596129 SFA325 ジェットフック 河淳 70596129 SFA325 ジェットフック 河淳 70596129 SFA325 ジェットフック 河淳 70596129

ジェットフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ) 種別R620E 注文コード70596129 品番SFA325
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
この商品は材質・種別・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。

用途
フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
種別R620E 材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、プライスホルダー:PS、取付金具:スチール(クロームメッキ) プライスホルダー:透明 高さH(mm)70 寸法(Φmm)フックバー:5 幅W(mm)30 呼び寸法L(mm)(有効)190
注意
※H24mm以上×D14mmのフック用角バーに取り付けられます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜50までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,240 / 税込 ¥1,364
全国数量51以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,480 / 税込 ¥2,728
北海道地方数量1につき ¥1,260 / 税込 ¥1,386
沖縄地方数量1につき ¥3,510 / 税込 ¥3,861
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする