SFA284 ジェットフック 河淳 70596147 SFA284 ジェットフック 河淳 70596147 SFA284 ジェットフック 河淳 70596147

ジェットフック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ) 種別S620 注文コード70596147 品番SFA284
参考基準価格(税別)¥430 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は材質・種別・内容量など11種類から選べます 他の種類を見る

【自動前出しフック】フック陳列の前出し作業を省力化。陳列商品の重さで自動的に前出し(フェイシング)がされる傾斜付きフックです。
【滑る素材】フックに滑る素材を装着し、陳列商品をスムーズに前出しします。
【作業改善】この自動前出し機能を活用すれば、売場の前出し作業にかかわる時間を大幅に削減でき、効率的な売場管理に貢献します。

用途
フェイシング作業を省力化する” 自動前出しフック ” です。
フックに滑る素材をプラスし、商品がスムーズに前出しできます。
種別S620 材質フックバー:スチール(クロームメッキ)、フックカバー:POM、取付金具:スチール(クロームメッキ) 高さH(mm)41 寸法(Φmm)フックバー:5 幅W(mm)30 呼び寸法L(mm)(有効)190
注意
※H24mm以上×D14mmのフック用角バーに取り付けられます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜120までのご注文(同一注文コードにつき) ¥950 / 税込 ¥1,045
全国数量121以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,900 / 税込 ¥2,090
北海道地方数量1につき ¥960 / 税込 ¥1,056
沖縄地方数量1につき ¥2,820 / 税込 ¥3,102
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする