曜日別特売
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174

ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174
ACA-PD80BK AC充電器 サンワサプライ 70596174

AC充電器

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70596174品番ACA-PD80BK
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

USB Power Delivery規格による充電に対応したUSB TypeCケーブル付きのACアダプタです。最大45WまでのUSB PD規格による充電に対応し、TypeCポートを搭載したノートパソコンからタブレット、スマートフォンまで1台で充電可能です。機器への充電に使えるUSB Type Cケーブルを付属しているので、別途充電ケーブルを用意する必要がありません。USB PD規格による充電は機器を接続するだけで接続機器の仕様に合わせて出力電圧を自動で切替える為、機器に合わせた最適な出力で充電します。トラッキング火災を予防する絶縁キャップ付きACプラグを採用しています。USB Type Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。

仕様絶縁キャップ:あり寸法(mm)W59×D28×H47ブラック質量(g)約94ケーブル長(m)約1.5コネクタ形状USBType-C定格出力DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/2.25A(最大45W)※接続する機種により自動で切り替わります。プラグ形状2P定格入力AC100~240V50/60Hz
注意
※USBPowerDelivery規格による充電は接続する機器がUSBPowerDelivery規格に対応している必要があります。非対応の機器の場合は5Vでの充電となります。
※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
※本製品のUSBType-Cポートには端末メーカー純正ケーブル、本製品に付属のUSBType-CケーブルまたはUSB規格認証品のUSBType-Cケーブルを使用してください。それ以外のケーブル(USB規格非認証品)は絶対に使用しないでください。
※USBType-Cコネクタは確実に奥まで挿し込んでください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする