サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(6個)
注文コード
70596339
品番
CA-501N2
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
仕様
ケーブル収容数:LANケーブル2本※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
セット内容
本体、両面テープ
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
寸法(mm)
W25.4×D19.1×H22.2
色
ブラック
質量(g)
1.8
最大結束径(Φmm)
10.3
結束径(Φmm)
7.9〜10.3
耐熱温度(℃)
50
サイズ(mm)
W25.4×D19.1×H22.2
入数
6個
商品説明動画
参考になった