サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル整理用品・アクセサリ
サンワサプライの ケーブルタイ
ケーブルクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4個)
注文コード
70596348
品番
CA-502N2
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
ケーブルサイズに合わせて調節可能なアジャスタブルケーブルクランプです。
仕様
ケーブル収容数:2〜4本※ケーブル収容数は、直径5〜6mmのLAN(UTP)ケーブルを収容した場合の目安です。
セット内容
本体、両面テープ
材質
66ナイロン(難燃性UL94V-2)
寸法(mm)
W38.1×D19.1×H31.8
色
ブラック
質量(g)
4
結束径(Φmm)
12.6〜15.4
耐熱温度(℃)
50
サイズ(mm)
W38.1×D19.1×H31.8
入数
4個
商品説明動画
参考になった