曜日別特売
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375

CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375
CAR-CHR78CUN ソケット サンワサプライ 70596375

ソケット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード70596375品番CAR-CHR78CUN
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォン等の2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、 機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。【ご注意】※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。

仕様ケーブル長:約1.2m コネクタ(出力):アクセサリーソケット×2、USBAコネクタメス×2 コネクタ(入力):シガープラグ 重量:約1.1kgセット内容本体、両面テープ、取扱説明書・保証書寸法(mm)W89.3×D185×H165定格出力アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A ※1ポートあたり最大2.4AUSBポート数2ポート定格入力DC12V/24V
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70596375
2023-08-03
用途: 後部席の補助に
サービス業

この商品は後部席に附属品を装着するのに購入です、後部からでは配線が届かないからです、これだとソケットとUSBと両方使用出来るからです、便利品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする